Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set PG9-48, 30,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set PG9-48, 30,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50328034SET

  • Lochergrößen - 30.5 mm

  • Lochergrößen PG - 9 .. 48

  • Anzahl der Blechlocher - 9

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078833493

Sonepar Artikelnummer

120991693

Hersteller Artikelnummer

50328034SET

Hersteller Typ

50328034SET

Hersteller Artikel Nr.:

50328034SET

Lochergrößen:

30.5 mm

Lochergrößen PG:

9 .. 48

Anzahl der Blechlocher:

9

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

0

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.590 kg

SLUG BUSTER Spalt-Blechlocher-Satz PG9-48, 30,5 mm