Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set SPEED PUNCH, ISO 16-40

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set SPEED PUNCH, ISO 16-40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055439SET

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 40

  • Anzahl der Blechlocher - 6

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078836845

Sonepar Artikelnummer

120461823

Hersteller Artikelnummer

52055439SET

Hersteller Typ

52055439SET

Hersteller Artikel Nr.:

52055439SET

Lochergrößen ISO:

16 .. 40

Anzahl der Blechlocher:

6

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.720 kg

Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge, Einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und Akkuhydraulikstanzwerkzeugen, Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize in 5 Größen (Iso 16, 20, 25, 32, 40) inkl. Kunststoffkoffer, Betätigung hydraulisch, Vorbohren mit Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugbolzen 9,5 mm und Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugbolzen 19 mm.