Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set SPEED PUNCH, ISO 16-63

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher-Set SPEED PUNCH, ISO 16-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055440SET

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 63

  • Anzahl der Blechlocher - 8

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4012078836852

Sonepar Artikelnummer

120517882

Hersteller Artikelnummer

52055440SET

Hersteller Typ

52055440SET

Hersteller Artikel Nr.:

52055440SET

Lochergrößen ISO:

16 .. 63

Anzahl der Blechlocher:

8

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

4.830 kg

Bis zu 3-mal schneller als herkömmliche Lochstanzwerkzeuge, Einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, Kompatibel mit allen Greenlee Hand- und Akkuhydraulikstanzwerkzeugen, Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Komplettsystem bestehend aus Zugbolzen, Klammer, Stempel und Matrize in 7 Größen (Iso 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63) inkl. Kunststoffkoffer, Betätigung hydraulisch, Vorbohren mit Vorbohrer Durchmesser 9,7 mm 50360183 für Zugbolzen 9,5 mm und Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugbolzen 19 mm.