Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spalt-Blechlocher SLUG-SPLITTER (Edelstahl), 15,2 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spalt-Blechlocher SLUG-SPLITTER (Edelstahl), 15,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50069519

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG9

  • Lochdurchmesser - 15.2 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078373364

Sonepar Artikelnummer

120990792

Hersteller Artikelnummer

50069519

Hersteller Typ

50069519

Hersteller Artikel Nr.:

50069519

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG9

Lochdurchmesser:

15.2 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.190 kg

Lange Produktlebensdauer. Geringerer Aufwand durch einfache Anwendung - Stanzabfallstücke werden gespalten und können leicht entfernt werden. Geeignet für Edelstahl (V2A), Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Hochleistungs-Lochersystem bestehend aus Stempel und Matrize. Betätigung hydraulisch. Vorbohrer Durchmesser 12,7 mm 50344102 für Zugschraube Durchmesser 11,1 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm 50344030 für Zugschraube Durchmesser 19,0 mm. Maximale Materialstärke (V2A) 2,5mm.