KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 16 (16,2 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055431
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 16
Lochdurchmesser - 16.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078836739
Sonepar Artikelnummer
120991189
Hersteller Artikelnummer
52055431
Hersteller Typ
52055431
Hersteller Artikel Nr.:
52055431
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 16
Lochdurchmesser:
16.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.160 kg


