KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 20 (20,4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055432
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 20
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078836746
Sonepar Artikelnummer
120991190
Hersteller Artikelnummer
52055432
Hersteller Typ
52055432
Hersteller Artikel Nr.:
52055432
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 20
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.170 kg


