KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 25 (25,4 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055434
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078836760
Sonepar Artikelnummer
120517878
Hersteller Artikelnummer
52055434
Hersteller Typ
52055434
Hersteller Artikel Nr.:
52055434
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.175 kg


