KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 40 (40,5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055436
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 40
Lochdurchmesser - 40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078836784
Sonepar Artikelnummer
120991192
Hersteller Artikelnummer
52055436
Hersteller Typ
52055436
Hersteller Artikel Nr.:
52055436
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 40
Lochdurchmesser:
40.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.560 kg


