KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 50 (50,8 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055437
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 50
Lochdurchmesser - 50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078836791
Sonepar Artikelnummer
120517879
Hersteller Artikelnummer
52055437
Hersteller Typ
52055437
Hersteller Artikel Nr.:
52055437
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 50
Lochdurchmesser:
50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.829 kg


