KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, ISO 63 (64,0 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055438
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078836807
Sonepar Artikelnummer
120517880
Hersteller Artikelnummer
52055438
Hersteller Typ
52055438
Hersteller Artikel Nr.:
52055438
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
1.279 kg


