KLAUKE - Spalt-Blechlocher SPEED PUNCH, Stempel und Matrize, PG 16 (22,5 mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52055433
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4012078836753
Sonepar Artikelnummer
120517877
Hersteller Artikelnummer
52055433
Hersteller Typ
52055433
Hersteller Artikel Nr.:
52055433
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
Matrize und Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.168 kg


