Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Speed Lock und Zugbolzen, 19 mm (Klammer), für ISO 32/40/50/63

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Speed Lock und Zugbolzen, 19 mm (Klammer), für ISO 32/40/50/63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52055440

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078836821

Sonepar Artikelnummer

120991193

Hersteller Artikelnummer

52055440

Hersteller Typ

52055440

Hersteller Artikel Nr.:

52055440

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.460 kg

SPEED PUNCH Klammer und Zugbolzen für ISO 32/40/50/63, Vorbohren: Zugbolzen 19 mm, Vorbohrer Durchmesser 20,5 mm, innovatives gewindeloses Stempelprofil, einfachste und schnellste Handhabung, da kein Auf- und Abschrauben der Kontermutter erforderlich ist, geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium bis zu 3,5 mm Stärke, Betätigung hydraulisch.