KLAUKE - Speed Punch Matrize ISO 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066024
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 20
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016885
Sonepar Artikelnummer
120991232
Hersteller Artikelnummer
52066024
Hersteller Typ
52066024
Hersteller Artikel Nr.:
52066024
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 20
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Matrize
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.140 kg


