Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Speed Punch Stempel 22,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Speed Punch Stempel 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52065998

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - PG16

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310016526

Sonepar Artikelnummer

120517930

Hersteller Artikelnummer

52065998

Hersteller Typ

52065998

Hersteller Artikel Nr.:

52065998

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

PG16

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.036 kg

Zubehör Greenlee Speed Punch Lochstanzsystem. Stempel 22,5mm