KLAUKE - Speed Punch Stempel ISO 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066021
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 16
Lochdurchmesser - 16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016847
Sonepar Artikelnummer
120517931
Hersteller Artikelnummer
52066021
Hersteller Typ
52066021
Hersteller Artikel Nr.:
52066021
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 16
Lochdurchmesser:
16.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.020 kg


