KLAUKE - Speed Punch Stempel ISO 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066025
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 25
Lochdurchmesser - 25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016892
Sonepar Artikelnummer
120517933
Hersteller Artikelnummer
52066025
Hersteller Typ
52066025
Hersteller Artikel Nr.:
52066025
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 25
Lochdurchmesser:
25.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.050 kg


