KLAUKE - Speed Punch Stempel ISO 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066027
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 32
Lochdurchmesser - 32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310016915
Sonepar Artikelnummer
120517934
Hersteller Artikelnummer
52066027
Hersteller Typ
52066027
Hersteller Artikel Nr.:
52066027
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 32
Lochdurchmesser:
32.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.062 kg


