KLAUKE - Speed Punch Stempel ISO 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 52066033
Lochform - rund
Lochdurchmesser - ISO 63
Lochdurchmesser - 64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310017035
Sonepar Artikelnummer
120991239
Hersteller Artikelnummer
52066033
Hersteller Typ
52066033
Hersteller Artikel Nr.:
52066033
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
ISO 63
Lochdurchmesser:
64 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.580 kg


