Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Spezial-Formlocher für schwere Steckverbinder, 36 x 112 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Spezial-Formlocher für schwere Steckverbinder, 36 x 112 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52033820

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 30.2 mm

  • Lochbreite - 36 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078639897

Sonepar Artikelnummer

120517857

Hersteller Artikelnummer

52033820

Hersteller Typ

52033820

Hersteller Artikel Nr.:

52033820

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

30.2 mm

Lochbreite:

36 mm

Lochhöhe:

112 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

2.700 kg

Die Rechtecklocher für schwere Steckverbinder sind mit einer in die Matrize integrierten Bohrschablone zum Bohren der 4 Befestigungslöcher ausgestattet. Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 3,0 mm Stärke und Aluminium bis 3,5 mm Stärke. Komplettsystem bestehend aus Stempel, Matrize, Zugschraube und Kontermutter. Betätigung hydraulisch. Vorbohren mit Durchmesser 30,2 mm Vorbohrer 50364146.