Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stahlblechkasten für HK60VP u. HK60VP/FT, leer.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stahlblechkasten für HK60VP u. HK60VP/FT, leer.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK60VP

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078323536

Sonepar Artikelnummer

120992901

Hersteller Artikelnummer

MK60VP

Hersteller Typ

MK60VP

Hersteller Artikel Nr.:

MK60VP

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

blau

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73102990

Gewicht:

4.130 kg

Stahlblechkasten MK 60 VP für HK 60 VP bzw. HK 60 VP/FT