Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stahlblechkasten kpl, blau m. Logo NG2016

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stahlblechkasten kpl, blau m. Logo NG2016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK105NG

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schloss - Nein

  • Rollbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078886918

Sonepar Artikelnummer

121373960

Hersteller Artikelnummer

MK105NG

Hersteller Typ

MK105NG

Hersteller Artikel Nr.:

MK105NG

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Mit Schloss:

Nein

Rollbar:

Nein

Mit Schulterriemen:

Nein

Mit Teleskopgriff:

Nein

Mit Schaum:

Nein

Mit Fachtrenner:

Nein

Farbe:

blau

Signalrot:

Nein

Hängeschlossbügel:

Nein

Herausnehmbares Fach:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

42021250

Gewicht:

8.600 kg

Geeignet für die verschiedenen Ausführungen der ES105 der Next Generation. Blauer Stahlblechkoffer mit Klauke Logo.