KLAUKE - Stahlblechkasten mit Rädern

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MKU
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Höhe - 810 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078451352
Sonepar Artikelnummer
120992903
Hersteller Artikelnummer
MKU
Hersteller Typ
MKU
Hersteller Artikel Nr.:
MKU
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
810 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
210 mm
Rollbar:
Ja
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73102990
Gewicht:
18.000 kg


