KLAUKE - Stahlblechkasten MK18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK18
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Höhe - 605 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078036306
Sonepar Artikelnummer
120992892
Hersteller Artikelnummer
MK18
Hersteller Typ
MK18
Hersteller Artikel Nr.:
MK18
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
605 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
50 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73102990
Gewicht:
4.600 kg


