Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stahlblechkasten MK210L

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stahlblechkasten MK210L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK210L

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026581

Sonepar Artikelnummer

120992893

Hersteller Artikelnummer

MK210L

Hersteller Typ

MK210L

Hersteller Artikel Nr.:

MK210L

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73102990

Gewicht:

0.950 kg

Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 4 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 250x155x40 mm, Gewicht: 1,0 kg.