Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stahlblechkasten MK230L

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stahlblechkasten MK230L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MK230L

  • Isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Isolierte Kabelverbindungen - Nein

  • Nicht-isolierte Aderendhülsen - Nein

  • Mit Kabelbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026604

Sonepar Artikelnummer

120374071

Hersteller Artikelnummer

MK230L

Hersteller Typ

MK230L

Hersteller Artikel Nr.:

MK230L

Isolierte Aderendhülsen:

Nein

Isolierte Kabelverbindungen:

Nein

Nicht-isolierte Aderendhülsen:

Nein

Mit Kabelbinder:

Nein

Mit Werkzeug:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Werkstoffgüte des Gehäuses:

Chrom-Vanadium-Stahl

Gehäusefarbe:

blau

Mit transparentem Deckel:

Nein

Nicht-isolierte Kabelverbindungen:

Ja

Presskabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter:

Nein

Kabelverschraubungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73102990

Gewicht:

2.350 kg

Hammerschlaglackierter Sortimentskasten, 19 kleinere und 1 größeres Leerfach mit Verschluss und Tragegriff. Zur Aufbewahrung der Presswerkzeuge K 10 oder K 82. Abmessungen 366x230x51 mm, Gewicht: 2,4 kg.