KLAUKE - Stahlblechkasten MK55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MK55
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Höhe - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078036320
Sonepar Artikelnummer
120992897
Hersteller Artikelnummer
MK55
Hersteller Typ
MK55
Hersteller Artikel Nr.:
MK55
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
37 mm
Breite:
245 mm
Tiefe:
130 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73102990
Gewicht:
0.700 kg


