KLAUKE - Stahlblechkasten SK4L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SK4L
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Stahl
Mit Schloss - Nein
Höhe - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4012078026611
Sonepar Artikelnummer
120993005
Hersteller Artikelnummer
SK4L
Hersteller Typ
SK4L
Hersteller Artikel Nr.:
SK4L
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Stahl
Mit Schloss:
Nein
Höhe:
40 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
160 mm
Rollbar:
Nein
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Teleskopgriff:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Nein
Farbe:
blau
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.300 kg


