Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Standard Blechlocher 115,4 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Standard Blechlocher 115,4 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52085684

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 115.4 mm

  • Lochbreite - 115.4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310087694

Sonepar Artikelnummer

121152156

Hersteller Artikelnummer

52085684

Hersteller Typ

52085684

Hersteller Artikel Nr.:

52085684

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

115.4 mm

Lochbreite:

115.4 mm

Lochhöhe:

115.4 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

5.198 kg

Standardblechlocher 115,4 mm SET, manueller Zugbolzen, Stempel und Matritze