Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Standard Blechlocher, 18,6 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Standard Blechlocher, 18,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50188860

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 18.6 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310188865

Sonepar Artikelnummer

120990847

Hersteller Artikelnummer

50188860

Hersteller Typ

50188860

Hersteller Artikel Nr.:

50188860

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

18.6 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.190 kg

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 2,0mm.