Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Standard Blechlocher, 28,3 mm.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Standard Blechlocher, 28,3 mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52085641

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 19.05 mm

  • Lochbreite - 19.05 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310087526

Sonepar Artikelnummer

121152153

Hersteller Artikelnummer

52085641

Hersteller Typ

52085641

Hersteller Artikel Nr.:

52085641

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

19.05 mm

Lochbreite:

19.05 mm

Lochhöhe:

19.05 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

Matrize und Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.400 kg

Standard Blechlocher System. Geeignet für Stahlblech (St37), Kunststoff und Aluminium. Blechlocher für manuelle und hydraulische Betätigung. Für die Verwendung des Zugbolzen 9,5mm muss das Loch Durchmesser 9,7mm mit dem Vorbohrer (50360183) gebohrt werden. Für den Zugbolzen 19,0mm muss das Loch Durchmesser 20,5mm mit dem Vorbohrer (50344030) gebohrt werden. Maximale Materialstärke (St37) 3,5mm.