Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Standard Blechlocher 89,9 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Standard Blechlocher 89,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 52085678

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Lochdurchmesser - 89.9 mm

  • Lochbreite - 89.9 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310087649

Sonepar Artikelnummer

121152154

Hersteller Artikelnummer

52085678

Hersteller Typ

52085678

Hersteller Artikel Nr.:

52085678

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

sonstige

Lochdurchmesser:

89.9 mm

Lochbreite:

89.9 mm

Lochhöhe:

89.9 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

komplett (mit Zugbolzen)

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

3.850 kg

Standardblechlocher 89,9 mm SET, manueller Zugbolzen, Stempel und Matritze