Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Ständer für Zugseil 91 m und 182 m

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Ständer für Zugseil 91 m und 182 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50343629

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310343622

Sonepar Artikelnummer

120990980

Hersteller Artikelnummer

50343629

Hersteller Typ

50343629

Hersteller Artikel Nr.:

50343629

Einsatzbereich:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

weiß

Bruchlast:

14200 kg

Durchmesser Kabelführungskopf:

0 mm

Gewindeanschluss:

Nein

Trageart:

ohne

Verdrillt:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

73261990

Gewicht:

14.610 kg

Zubehör für Zugseile.