KLAUKE - Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, 90° PG 9 - PG 21, 30,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50356151SET
Lochergrößen - 30.5 mm
Lochergrößen PG - 9 .. 21
Anzahl der Blechlocher - 6
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310356158
Sonepar Artikelnummer
120991695
Hersteller Artikelnummer
50356151SET
Hersteller Typ
50356151SET
Hersteller Artikel Nr.:
50356151SET
Lochergrößen:
30.5 mm
Lochergrößen PG:
9 .. 21
Anzahl der Blechlocher:
6
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Zugbolzen:
2
Mit Werkzeug:
Ja
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Nein
Spaltlocher:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
84678900
Gewicht:
5.000 kg


