Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, ISO16 - 40

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, ISO16 - 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50356143SET

  • Lochergrößen ISO - 16 .. 40

  • Anzahl der Blechlocher - 5

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Anzahl der Zugbolzen - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310356141

Sonepar Artikelnummer

120517963

Hersteller Artikelnummer

50356143SET

Hersteller Typ

50356143SET

Hersteller Artikel Nr.:

50356143SET

Lochergrößen ISO:

16 .. 40

Anzahl der Blechlocher:

5

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.930 kg

Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz ISO 16/20/25/32/40 (50356178SET), Kunststoffkoffer (50352024).