Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, PG 9 - PG 21, 30,5 mm

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stanzensatz Hand-Hydraulik Slug Buster, PG 9 - PG 21, 30,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50356119SET

  • Lochergrößen - 30.5 mm

  • Lochergrößen PG - 9 .. 21

  • Anzahl der Blechlocher - 6

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310356110

Sonepar Artikelnummer

120991694

Hersteller Artikelnummer

50356119SET

Hersteller Typ

50356119SET

Hersteller Artikel Nr.:

50356119SET

Lochergrößen:

30.5 mm

Lochergrößen PG:

9 .. 21

Anzahl der Blechlocher:

6

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Anzahl der Zugbolzen:

2

Mit Werkzeug:

Ja

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Nein

Spaltlocher:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Ja

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

84678900

Gewicht:

4.820 kg

Bestehend aus Hand-Hydraulik Stanze 7804E (50342886), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 9,5 x 71 mm (51300430), Zugbolzen für hydraulische Betätigung Durchmesser 19,0 x 105 mm (50318721), Distanzbuchse, kurz (50032488), Adapter Durchmesser 19,0 x 48 mm mit Innengewinde 9,5 mm (50339672), Slug Buster Spalt-Blechlocher-Satz PG 9/11/13/16/21 und 30,5 mm, Kunststoffkoffer (50352024).