Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Steckschlüssel-Bit-Set 1/4 Zoll, 28-teilig

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Steckschlüssel-Bit-Set 1/4 Zoll, 28-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KL361

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0

  • Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0

  • Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 0

  • Anzahl der Zangen - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078784269

Sonepar Artikelnummer

120314374

Hersteller Artikelnummer

KL361

Hersteller Typ

KL361

Hersteller Artikel Nr.:

KL361

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:

0

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:

0

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:

0

Anzahl der Zangen:

0

Anzahl der Ringschlüssel:

0

Anzahl der Maulschlüssel:

7

Anzahl der Maulringschlüssel:

0

Anzahl der Stecknüsse:

0

Anzahl der Innensechskant-Schlüssel:

0

Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:

0

Anzahl der Gabelschlüssel:

0

Anzahl der Rollgabelschlüssel:

0

Anzahl der Knarren:

0

Anzahl der Steckeinsätze:

0

Anzahl der Bit-Einsätze:

16

Anzahl der Drehstifte:

0

Anzahl der Meißel und Punzen:

0

Anzahl der Hämmer:

0

Anzahl der Sägen:

0

Anzahl der Feilen:

0

Anzahl der Holzbohrer:

0

Anzahl der Steinbohrer:

0

Anzahl der HSS-Spiralbohrer:

0

Anzahl der Führungsbohrer:

0

Anzahl der Stufenbohrer:

0

Anzahl der Randversenker:

0

Anzahl der Lochsägen:

0

Anzahl der Kabelschneider:

0

Anzahl der Multifunktionswerkzeuge:

0

Anzahl der Koaxial-Werkzeuge:

0

Anzahl der LWL-Konfektionierungswerkzeuge:

0

Anzahl der Messgeräte:

0

Anzahl der Testwerkzeuge:

0

Anzahl der Aufnahmeschäfte:

1

Gesamtzahl der Werkzeuge:

28

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

ohne

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82060000

Gewicht:

1.130 kg

Lieferumfang: 16 Bits: (C6,3 x 25 mm) PH1 / PH2 / PZ1 / PZ2 / PZ3 / SW3 / SW4 / SW5 / SW6 / 3,5 x 0,6 / 5,5 x 0,8 / 6,5 x 1,2 / Tx15 / Tx20 / Tx25 / Tx30, 1 Bithalter mit Schnellwechselfutter E6,3 1/4 Zoll, 7 Steckschlüssel: 5 mm/ 5,5 mm / 6 mm / 7 mm / 8 mm / 10 mm / 13 mm, 1 Adapter C6,3 (25 mm) 1/4 Zoll, 1 Verlängerung E6,3 (150 mm) 1/4 Zoll, 1 Verlängerung für Steckschlüssel 1/4 Zoll (75 mm), 1 feinverzahnte Profi-Ratsche 1/4 Zoll, 1 Schraubendreher mit innovativer T-Griff-Funktion 1/4 Zoll.