Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Steckverteiler, nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt.

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Steckverteiler, nicht-isoliert, 6,3x0,8 mm, CuZn verzinnt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 725

  • Ausführung - Stecker

  • Steckerabmessungen - flach 6,3x0,8 mm

  • Isolation - nicht isoliert

  • Farbe der Isolation - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012078026154

Sonepar Artikelnummer

120374225

Hersteller Artikelnummer

725

Hersteller Typ

725

Hersteller Artikel Nr.:

725

Ausführung:

Stecker

Steckerabmessungen:

flach 6,3x0,8 mm

Isolation:

nicht isoliert

Farbe der Isolation:

sonstige

Mit Rastnase:

Nein

Mit Abgriff:

Nein

Werkstoff:

Messing

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.001 kg

Für fein- und feinstdrähtige Leiter. Nach DIN 46247 Teil 3. Mit Rillenprägung für verbesserte Kontakteigenschaften. 6,3x0,8 mm. Verzinnt. Werkstoff CuZn (Messing)