Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

KLAUKE - Stempel für Locher für Profilzylinder 50053078

KLAUKE
kopierenkopieren
KLAUKE - Stempel für Locher für Profilzylinder 50053078

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50053027

  • Lochform - sonstige

  • Lochdurchmesser - sonstige

  • Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl

  • Ausführung - nur Stempel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0783310053026

Sonepar Artikelnummer

121005299

Hersteller Artikelnummer

50053027

Hersteller Typ

50053027

Hersteller Artikel Nr.:

50053027

Lochform:

sonstige

Lochdurchmesser:

sonstige

Zu bearbeitender Werkstoff:

Stahl

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

Ja

Betätigungsart mechanisch:

Ja

Spaltlocher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073010

Gewicht:

0.059 kg

Geeignet für Stahlblech (St37) bis zu 1,5 mm Stärke und Aluminium 3,5 mm Stärke. Betätigung manuell und hydraulisch. Stempel Tuerschloss-Profil