KLAUKE - Stempel für Quadratlocher 50601687

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50601695
Lochform - quadratisch
Lochdurchmesser - sonstige
Lochbreite - 50.8 mm
Lochhöhe - 50.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310601692
Sonepar Artikelnummer
121005373
Hersteller Artikelnummer
50601695
Hersteller Typ
50601695
Hersteller Artikel Nr.:
50601695
Lochform:
quadratisch
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochbreite:
50.8 mm
Lochhöhe:
50.8 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.578 kg


