KLAUKE - Stempel für Rechtecklocher 50600257

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600265
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 9.7 mm
Lochbreite - 22.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600268
Sonepar Artikelnummer
121005351
Hersteller Artikelnummer
50600265
Hersteller Typ
50600265
Hersteller Artikel Nr.:
50600265
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
9.7 mm
Lochbreite:
22.2 mm
Lochhöhe:
11.1 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.300 kg


