KLAUKE - Stempel für Rechtecklocher 50600311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600320
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 15.9 mm
Lochbreite - 29 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600329
Sonepar Artikelnummer
121005352
Hersteller Artikelnummer
50600320
Hersteller Typ
50600320
Hersteller Artikel Nr.:
50600320
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
15.9 mm
Lochbreite:
29 mm
Lochhöhe:
19.1 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.073 kg


