KLAUKE - Stempel für Rechtecklocher 50600400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600419
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 15.9 mm
Lochbreite - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600411
Sonepar Artikelnummer
121005355
Hersteller Artikelnummer
50600419
Hersteller Typ
50600419
Hersteller Artikel Nr.:
50600419
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
15.9 mm
Lochbreite:
30 mm
Lochhöhe:
22 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.091 kg


