KLAUKE - Stempel für Rechtecklocher 50600532

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50600540
Lochform - rechteckig
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 30.2 mm
Lochbreite - 66.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310600541
Sonepar Artikelnummer
121005360
Hersteller Artikelnummer
50600540
Hersteller Typ
50600540
Hersteller Artikel Nr.:
50600540
Lochform:
rechteckig
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
30.2 mm
Lochbreite:
66.7 mm
Lochhöhe:
33.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.474 kg


