KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319620

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50317563
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310317562
Sonepar Artikelnummer
120753174
Hersteller Artikelnummer
50317563
Hersteller Typ
50317563
Hersteller Artikel Nr.:
50317563
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.043 kg


