KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319892

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319698
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochdurchmesser - 15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319696
Sonepar Artikelnummer
121005319
Hersteller Artikelnummer
50319698
Hersteller Typ
50319698
Hersteller Artikel Nr.:
50319698
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochdurchmesser:
15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.032 kg


