KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319906

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319701
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG11
Lochdurchmesser - 18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319702
Sonepar Artikelnummer
120517955
Hersteller Artikelnummer
50319701
Hersteller Typ
50319701
Hersteller Artikel Nr.:
50319701
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG11
Lochdurchmesser:
18.6 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.046 kg


