KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319914

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319710
Lochform - rund
Lochdurchmesser - sonstige
Lochdurchmesser - 20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319719
Sonepar Artikelnummer
121005320
Hersteller Artikelnummer
50319710
Hersteller Typ
50319710
Hersteller Artikel Nr.:
50319710
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
sonstige
Lochdurchmesser:
20.4 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.044 kg


