KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319736
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319733
Sonepar Artikelnummer
121005321
Hersteller Artikelnummer
50319736
Hersteller Typ
50319736
Hersteller Artikel Nr.:
50319736
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.082 kg


