KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319957

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 50319752
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319757
Sonepar Artikelnummer
121005322
Hersteller Artikelnummer
50319752
Hersteller Typ
50319752
Hersteller Artikel Nr.:
50319752
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.105 kg


