KLAUKE - Stempel für SLUG-BUSTER Spalt-Blechlocher-Systeme 50319965

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 51319760
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG36
Lochdurchmesser - 47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0783310319764
Sonepar Artikelnummer
120991063
Hersteller Artikelnummer
51319760
Hersteller Typ
51319760
Hersteller Artikel Nr.:
51319760
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG36
Lochdurchmesser:
47 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
Ja
Betätigungsart mechanisch:
Ja
Spaltlocher:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
0.260 kg


